Unisun 120.12 bc - panneau photovoltaïque - 120w - 12v - back contact

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 120 Wp
  • degré d'efficacité du module 19.05 %
  • nombre de cellules 32

Unisun 120.12 bc - panneau photovoltaïque - 120w - 12v - back contact - connecteurs solaires rapides

 
 

Détails du produit

Unisun

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Unisun

Panneau photovoltaïque

avec bordure de filtre

Oui

couleur du cadre

noir

couleur des cellules

noir

coefficient de température Pmpp

-0.3 %/K

coefficient de température Uoc

-0.28 %/K

coefficient de température Isc

0.05 %/K

puissance MPP

120 Wp

degré d'efficacité du module

19.05 %

nombre de cellules

32

matériau de la cellule

monocristallin

courant MPP

5.91 A

tension MPP

18.6 V

avec câble de raccordement

Oui

tolérance de puissance

0...3 %

tension à vide

21.9 V

courant de court-circuit

6.39 A

température de fonctionnement

-40...85 °C

Longueur

1050 mm

longueur du câble

900 mm

poids

7 kg

Hauteur

35 mm

Largeur

550 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.