Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur 2xC20 et diff 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 2 Qrelay inclus et compteur dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Puissance : 3-6 kW
Nombre de micro-onduleurs : 2
Nombre de QR Enphase : 2
Disjoncteur : 2xC20 4,5 kA
Différentiel : 40 A 30 mA type A
Compteur d'énergie
Parafoudre de type II
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax =15 kA
Protection parafoudre par disjoncteur C20
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente