Coffret AC Mono micro onduleur autre Enph 6kW (2xC20) Prise place ECU-C LG 30mA

Main media
ICON

Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj 2xC20 diff 40A 30mA type A parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise et place Envoy dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

 
 

Détails du produit

Puissance : 3-6 kW
Nombre de micro-onduleurs : 2
Disjoncteur : 2xC20 4,5 kA
Différentiel : 40 A 30 mA mini type A
Prise sous coffret protégée par C16
Place pour la passerelle
Parafoudre de type II
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax =15 kA
Protection parafoudre par disjoncteur C20
Coffret plastique IP65 IK08
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.