Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC tri 25kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj 3xC20 et diff 63A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise et place ECU-C dans un coffret IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Puissance : 18-25 kW
Nombre de micro-onduleurs : 3
Disjoncteur : 3xC20 6kA
Différentiel : 63 A 300 mA type AC
Prise sous coffret protégée par C16
Place pour la passerelle
Parafoudre de type II, fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax =50 kA
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente