Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC tri 100 kW pour 2 onduleurs triphasés avec disjoncteurs 2xC80 sans différentiel, intersectionneur 160A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise, dans un coffret polyester IP65 IK10 805X615X315mm conforme UTE C15-712-1
Puissance : 80-100 kW
Configuration : 2 x 40-50 kVA
Nombre d'onduleurs : 2
Disjoncteurs : 2 x C80
Pas de différentiel
Intersectionneur : 160A
Prise modulaire avec protection C16 30mA
Parafoudre de type II fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax = 50 kA
Coffret polyester IP65 IK10
805*615*315mm
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente