Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret GTL AC tri 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj C20 et diff 25A 30mA type A parafoudre tri TT protection intégrée, prise place Envoy dans un coffret IP30 IK08 conforme UTE C15-712-1
Puissance : 3-9 kW
Nombre de micro-onduleurs : 1
Disjoncteur : C20 6kA
Différentiel : 25 A 30 mA type A
Prise dans coffret protégée par C16
Parafoudre de type II, fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax =50 kA
Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08
Utilisation de -15 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente