Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret GTL AC mono 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj 3xC20 diff 63A 30mA type A parafoudre monophasé TT avec protection C20 prise et place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1X8 modules conforme UTE C15-712-1
Puissance : 9 kW
Nombre de micro-onduleurs : 3
Disjoncteur : 3xC20 4,5 kA
Différentiel : 63 A 30 mA mini type A
Prise dans coffret protégée par C16
Parafoudre de type II
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax =15 kA
Protection parafoudre par disjoncteur C20
Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08
Utilisation de -15 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente