Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret photovoltaïque 1000 VDC 11 MPPT de 2 strings, 11 intersectionneurs 50A sans parafoudre dans un coffret polyester IP65 IK10 650X540X260mm, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Nombre de MPPT : 11
Nombre de string/MPPT : 2
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Coffret polyester IP65 IK10
650*540*210mm
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente