Coffret photovoltaïque 1000 VDC 4 MPPT de 2 strings, 4 intersectionneurs 50A avec parafoudre dans un coffret polyester IP65 IK10 500X430X210mm, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Nombre de MPPT : 4
Nombre de string/MPPT : 2
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Parafoudre 1000 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kV
Coffret polyester IP65 IK10
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente