Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret photovoltaïque 1000 VDC en Madenr 1 MPPT de 1 string, 1 intersectionneur 50A avec parafoudre et bobine Mx dans un coffret IP65 IK08, entrée sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Nombre de MPPT : 1
Nombre de string/MPPT : 1
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Bobine Mx 230 VAC
Parafoudre 1000 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kV
Coffret plastique IP65 IK08
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente