Coffret photovoltaïque 600 VDC en Madenr 1 MPPT de 2 strings, 1 intersectionneur 25A avec parafoudre dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme à la norme UTE C15-712-1
Nombre de MPPT : 1
Nombre de string/MPPT : 2
Inter sectionneur : 600V / 25A
Parafoudre 600 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,3 kV
Coffret plastique IP65 IK08
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente