Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 1 rangée pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 7-9 kW crête avec protection pour onduleur centralisé. Conforme NF C 15-100 (2024).
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
avec mètre
type de dispositif de protection contre les surtensions
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
nombre de voies sortantes
double protection RCD
protection fractionnée de la charge
protection haute intégrité
protection RCD entrant
interrupteur principal de protection
adapté aux données
courant assigné de l'interrupteur général
nombre total de groupes
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
groupe de cuisinières
avec transformateur de sonnerie
nombre de pôles interrupteur général
nombre de groupes de luminaires
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
nombre de groupes directs
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
type de couverture
avec prise
nombre de rangées
Numéro RAL
verrouillable
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
Classe de protection (IP)
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
protection contre les surtensions
avec couvercle transparent
possibilité de montage en saillie
Courbe
protection
nombre de phases
consommation d'énergie
Gamme
Multiple de vente