Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret 10' 123 CONNECT ACCESS 8U largueur 360 mm prof 300 mm - Blanc
Deux fois moins encombrant qu'un coffret 19'', le coffret 123 Connect a
été spécialement conçu pour s'intégrer dans les environnements
restreints.
•Accès total à l'intérieur du coffret :
•Ouverture de la porte et des panneaux latéraux pour un accès à 180°.
•Les ouvrants sont réversibles et démontables facilement et sans outil pour faciliter le câblage.
•Gestion de câbles intégrée :
•Entrées de câbles prédécoupées (haut et bas).
•8 supports sur le fond du coffret permettent le lovage et le maintient des câbles à l'aide de colliers auto agrippant.
•Les montants 10" permettent l'organisation et la fixation des cordons à l'aide de colliers auto agrippant.
•Fixation des accessoires par clips :
•Rapidité et facilité d'exécution (aucun outil nécessaire).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
dimension (modulaire)
démontable
avec parois latérales
avec porte frontale
avec mise à la terre
avec tôle de toit
finition de la barre profilée
niveau de montage
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
nombre d'unités en hauteur (HE)
Matériau
capacité de charge max.
type d'aération
nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane