Kit d'adaptation montants 19' arrière pour baie de largeur 800 mm Acier zingué

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée kit de montage 482,6 mm (19 pouces)
  • matériau acier

Kit d'adaptation montants 19' arrière pour baie de largeur 800 mm - Acier zingué

 
 

Détails du produit

Nécessaire pour ramener les montants arrière au format 19" dans le cas où l'on utilise une baie de largueur 800.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

type d'accessoire/pièce détachée

kit de montage 482,6 mm (19 pouces)

largeur

120 mm

hauteur

75 mm

profondeur

41 mm

matériau

acier

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.