Kit de juxtaposition - Noir

Main media

Détails du produit

Permet de juxtaposer les baies entre elles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'installation / d'alignement (armoire de commande)

Matériau

acier

numéro RAL

9005

Profondeur

0 mm

Hauteur

0 mm

Modèle type

ensemble de connexion, latéral

Largeur

0 mm

Couleur

noir

Info produit

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.