Panneau guide câbles à goulotte 19' 2U - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 2
  • Modèle type support/guide de câbles

Panneau guide câbles à goulotte 19' 2U - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'effectuer une gestion horizontale des cordons à l'intérieur des racks 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Guide câbles

Matériau

plastique

numéro RAL

9005

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

montage 482,6 mm (19 pouces)

Oui

Modèle type

support/guide de câbles

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.