Panneau guide-câbles à goulotte haute densité 19' 1U - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 1
  • Matériau métal
  • Modèle type support/guide de câbles

Panneau guide-câbles à goulotte haute densité 19' 1U - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'effectuer une gestion horizontale des cordons à l'intérieur des racks 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Guide câbles

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

montage 482,6 mm (19 pouces)

Oui

Matériau

métal

numéro RAL

9005

Modèle type

support/guide de câbles

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.