Rail de mise à la terre 19'

Main media

Détails du produit

S'utilise pour la mise à la terre des équipements.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collecteur de terre

montage vertical

Non

taille des raccords

M6

indépendant de la plaque arrière

0 mm

couple indicatif max.

0 Nm

longueur du rail

490 mm

montage horizontal

Oui

largeur de rail

15 mm

épaisseur de rail

3 mm

Matériau

cuivre

encastrement isolé

Oui

Calibre

0 A

nombre de raccordements

10

Type de pose

autre

Info produit

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.