Socle 100 mm pour baie de 800 x 800 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 100 mm
  • Modèle type socle complet
  • Largeur 800 mm

Socle 100 mm pour baie de 800 x 800 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Permet la ré-hausse et l'obtention d'un espace supplémentaire sous la baie.
Grâce
aux bandeaux amovibles qui obturent l'avant et l'arrière du socle, vous
pouvez obtenir des passages de câbles supplémentaires.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Socle / élément de socle (armoire électrique)

convient pour une installation extérieure

Non

adapté à un rangement de câbles

Non

Matériau

acier

adapté pour aération et désaération

Non

Profondeur

800 mm

Hauteur

100 mm

Modèle type

socle complet

Largeur

800 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.