Tiroir de rangement sécurisé à glissières 19' 2U - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 88.9 mm
  • Largeur 430 mm
  • Modèle type tiroir

Tiroir de rangement sécurisé à glissières 19' 2U - Noir

 
 

Détails du produit

Permet de ranger des documents (notices, schémas de câblage ...) ou un PC portable à l'intérieur d'une baie 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Profondeur

451.7 mm

Hauteur

88.9 mm

Largeur

430 mm

Couleur

noir

Matériau

métal

capacité de charge max.

40 kg

numéro RAL

9005

Modèle type

tiroir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.