Tiroir de ventilation 19' 3 ventilateurs - Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 230...230 V
  • flux volumique, à soufflage libre 480 m³/h
  • Classe de protection (IP) autre

Tiroir de ventilation 19' 3 ventilateurs - Gris

 
 

Détails du produit

Permet d'effectuer une ventilation forcée à l'intérieur de la baie.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Ventilateur (armoire de commande)

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...230 V

émission du bruit

54 dB(A)

encastrement mural

Non

ventilateur de circulation

Non

flux volumique, à soufflage libre

480 m³/h

construit comme un ventilateur embrochable

Non

ventilateur de toit

Non

puissance nominale

20 W

avec filtre

Non

avec élément de protection

Oui

Classe de protection (IP)

autre

finition CEM

Non

nombre de ventilateurs

3

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Oui

type de tension

AC

numéro RAL

7035

Profondeur

280 mm

Hauteur

44.45 mm

Largeur

430 mm

Couleur

gris

Type de pose

fixation à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.