Baie de câblage 19' INIRACK 42 U 800 x 1000

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 42
  • Hauteur 2033 mm
  • Largeur 800 mm

Baie de câblage 19' INIRACK 42U 800 x 1000 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir

 
 

Détails du produit

Un produit d'accès au câblage optimisé pour répondre à l'essentiel.

Inirack

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

démontable

Oui

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

avec porte arrière

Non

avec tôle de toit

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

nombre de portes

1

Modèle type

avec cadre fixe

Hauteur

2033 mm

Couleur

noir

matériau de la porte avant

verre

avec gestion de câble vertical

Non

verrouillage de la porte avant

à un point

avec porte frontale

Oui

avec parois latérales

Oui

avec mise à la terre

Non

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

avant et arrière

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

avec socle

Non

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

capacité de charge max.

500 kg

type d'aération

passif

numéro RAL

9005

Profondeur

1000 mm

Largeur

800 mm

Info produit

Gamme

Inirack

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.