Baie serveurs 19' GIGARACK Série 250 42U 800x1000

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 42
  • Hauteur 2020 mm
  • Largeur 800 mm

Baie serveurs 19' GIGARACK Série 250 colocation 4 compartiments 42U 800 x 1000 mm - Noir

 
 

Détails du produit

La rigidité et la charge statique du châssis en aluminium, le haut
niveau d'équipement, la finition, l'esthétique ... bref, une valeur sûre
!
L'assemblage mécano vissé de l'ossature permet un démontage complet de la baie, très pratique en cas d'accès difficiles.
Un excellent rapport caractéristiques / prix qui en fait l'une des valeurs sûres du marché.
Pour
dissiper la chaleur qu'il produit, un serveur a besoin d'un apport
d'air frais en face avant. L'air réchauffé sera ensuite évacué par
l'arrière du serveur.
Pour accompagner ce process de refroidissement,
il est donc indispensable que la baie soit équipée de portes avants et
arrières perforées pour permettre la circulation des flux d'air et
éviter ainsi le risque de surchauffe.

Gigarack s250

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

avec porte arrière

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

numéro RAL

9005

Profondeur

1000 mm

Modèle type

avec cadre fixe

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec tôle de toit

Oui

niveau de montage

avant et arrière

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP00

avec socle

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

Matériau

acier

nombre de portes

2

capacité de charge max.

1500 kg

type d'aération

passif

Hauteur

2020 mm

Largeur

800 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Gigarack s250

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.