Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 42U Linkeo

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 1870 mm
  • Modèle type profil 482,6 mm (19 pouces)
  • Largeur 31 mm
ICON

Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces pour baie Linkeo 42U - avec double marquage des U et réglables en profondeur au pas de 25mm

 
 

Détails du produit

Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces Linkeo
42U
Avec marquage des U
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Linkeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

adapté à la hauteur de construction du boîtier

1870 mm

Matériau

métal

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

Numéro RAL

0

Profondeur

50 mm

Hauteur

1870 mm

Modèle type

profil 482,6 mm (19 pouces)

Largeur

31 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

Linkeo

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.