Tablette fixe hauteur 1U profondeur 120mm pour coffrets LCS³ 10pouces

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 43 mm
  • Modèle type autre
  • largeur 254 mm
ICON

Tablette fixe hauteur 1U profondeur 120mm pour coffrets LCS³ 10pouces - charge maximum 10kg - noir RAL9005

 
 

Détails du produit

Tablette fixe - IP20 - IK08
Dimensions :
- Hauteur 1U- Profondeur 120mm
Noir RAL9005 - Charge maximum 10kg
Pour coffrets Linkeo 10pouces Gris anthracite RAL7016 - Livré avec kit de mise à la masse
Équipé de :
- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

adapté à la hauteur de construction du boîtier

44.45 mm

matériau

métal

adapté à la profondeur de boîtier

120 mm

adapté à la largeur de boîtier

254 mm

numéro RAL

9005

profondeur

120 mm

hauteur

43 mm

Modèle type

autre

largeur

254 mm

couleur

noir

Info produit

Gamme

Lcs³

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.