Coffret 19' CEILING BOX cabling 4U - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 4
  • Modèle type autre

Coffret 19'' de mutualisation et d'accès aux services intégré en faux plafond.

 
 

Détails du produit

Coffret 19'' de mutualisation et d'accès aux services intégré en faux plafond.
La convergence des technologies vers l'IP impose au bâtiment d'évoluer en matière d'infrastructure réseau.
La
norme ISO 11801-6 relative au câblage générique des locaux
d'utilisateurs, en support des services distribués, accompagne ce
changement.
Le pré-câblage tel que nous le concevions évolue pour
devenir un pré-câblage de plus en plus mutualisé, qui va pérenniser
l'installation et faciliter les changements au sein du bâtiment, tout au
long de sa vie.
Le CEILING BOX est donc le point de
concentration de services, qui va apporter au pré-câblage du bâtiment,
modularité et évolutivité. Il va s'intégrer discrètement au sein des
bâtiments connectés en venant se loger dans le faux plafond, en lieu et
place de l'une des dalles et ainsi faciliter les actions post-câblage.
La solution du bâtiment MODULAIRE et ÉVOLUTIF.

La convergence des technologies vers l'IP pousse les bâtiments à évoluer en matière d'infrastructure réseau.
La norme ISO 11801-6 relative au câblage générique des locaux d'utilisateurs, en support des services distribués, accompagne ce changement.
Le pré-câblage tel que nous le concevions évolue pour devenir un pré-câblage de plus en plus mutualisé, qui va pérenniser l'installation et faciliter les changements au sein du bâtiment, tout au long de sa vie.
Le CEILING BOX est donc le point de concentration de services, qui va apporter au pré-câblage du bâtiment, modularité et évolutivité. Il va s'intégrer discrètement au sein des bâtiments connectés en venant se loger dans le faux plafond, en lieu et place de l'une des dalles et ainsi faciliter les actions post-câblage.
La solution du bâtiment MODULAIRE et ÉVOLUTIF. 

Ceiling box

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

avec mise à la terre

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

autre

nombre d'unités en hauteur (HE)

4

matériau

acier

capacité de charge max.

20 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

numéro RAL

9010

profondeur

595 mm

hauteur

315 mm

Modèle type

autre

largeur

595 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Ceiling box

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.