Coffret 19' INIBOX 12 U prof 400 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 12
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret 19' à accès latéraux, INIBOX 12U largeur 600 mm profondeur 400 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Un produit d'accès au câblage optimisé pour répondre à l'essentiel.

Inibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Non

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

type d'aération

passif

nombre de portes

1

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

Matériau

acier

capacité de charge max.

50 kg

Numéro RAL

9005

Profondeur

400 mm

Largeur

600 mm

Hauteur

621 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Inibox

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.