Coffret 19' MODULBOX 12 U prof 500 mm - Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 12
  • Modèle type avec cadre fixe
  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)

Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 12U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Gris

 
 

Détails du produit

- Accès facile pour la mise en ?œuvre de votre câblage grâce à
la porte et aux flancs amovibles.
Accès facile pour la mise en œuvre de votre câblage grâce à la porte et aux flancs amovibles. Profondeur 600 mm pour intégrer les nouvelles générations d'équipements.

Modulbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

avec mise à la terre

Oui

avec porte frontale

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

acier

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

Modèle type

avec cadre fixe

Hauteur

635 mm

numéro RAL

7035

nombre de portes

1

Profondeur

500 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Non

avec parois latérales

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

capacité de charge max.

50 kg

type d'aération

passif

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Modulbox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.