Coffret 19' MODULBOX 9 U prof 500 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 9
  • Modèle type avec cadre fixe
  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)

Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 9U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir

 
 

Détails du produit

- Accès facile pour la mise en oeuvre de votre câblage grâce à la porte et aux flancs amovibles.
Accès facile pour la mise en œuvre de votre câblage grâce à la porte et aux flancs amovibles. Profondeur 600 mm pour intégrer les nouvelles générations d'équipements.

Modulbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

matériau

acier

type d'aération

passif

nombre de portes

1

largeur

600 mm

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

9

hauteur

501 mm

Modèle type

avec cadre fixe

couleur

noir

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Non

numéro RAL

9005

profondeur

500 mm

capacité de charge max.

50 kg

Info produit

Gamme

Modulbox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.