Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 12U IP20 IK08 - 600x600x400mm - avec porte galbée réversible en verre de sécurité et fermeture par serrure à clé - livré avec kit de mise à la masse - charge admissible 36kg - gris anthracite RAL7016
Coffret 19pouces LCS³ fixe - IP20 - IK08 - capacité 12U
Dimensions :
- largeur : 600mm- hauteur : 600mm- profondeur : 400mm
Charge admissible 36kg
Comporte :
- une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié- une fermeture par serrure à clé 2433A- des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil- 2 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur- des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute- des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier- des entrées de câbles arrière prédécoupées
Gris anthracite RAL7016
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
finition de la barre profilée
niveau de montage
dimension (modulaire)
démontable
avec parois latérales
avec porte frontale
avec mise à la terre
avec tôle de toit
finition de la surface
Classe de protection (IP)
nombre de portes
capacité de charge max.
Numéro RAL
type d'aération
Profondeur
Hauteur
nombre d'unités en hauteur (HE)
Matériau
Couleur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane