Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 9U - 600x500x400mm

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 9
  • Modèle type avec cadre fixe
ICON

Coffret fixe 19pouces LCS³ capacité 9U IP20 IK08 - 600x500x400mm - avec porte galbée réversible en verre de sécurité et fermeture par serrure à clé - livré avec kit de mise à la masse - charge admissible 27kg - gris anthracite RAL7016

 
 

Détails du produit

Coffret 19pouces LCS³ fixe - IP20 - IK08 - capacité 9U
Dimensions :
- largeur : 600mm- hauteur : 500mm- profondeur : 400mm
Charge admissible 27kg
Comporte :
- une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié- une fermeture par serrure à clé 2433A- des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil- 2 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur- des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute- des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier- des entrées de câbles arrière prédécoupées
Gris anthracite RAL7016
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

Degré de protection (NEMA)

autre

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

capacité de charge max.

27 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

Numéro RAL

7016

Profondeur

400 mm

Hauteur

500 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

9

Matériau

acier

Couleur

noir

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.