Coffret pivotant 19pouces livré monté Linkeo capacité 21U - 1025x600x610mm

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 21
  • Modèle type avec cadre pivotant

Coffret pivotant 19pouces Linkeo capacité 21U livré monté avec kit mise à la masse 1025x600x610mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, un socle pour fixation murale et un corps pivotant, entrées de câbles gris anthracite RAL7016

 
 

Détails du produit

Coffret pivotant 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
Dimensions :
- Profondeur 610mm - Capacité : 21U - Hauteur : 1025mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 63kg
Livré monté et avec kit de mise à la masse - Gris anthracite RAL7016
Équipés de :
- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
Composé de :
- socle (fixation murale), pouvant recevoir un PDU 19pouces- corps pivotant permettant un libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance - Sens pivotant réversible
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Linkeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

Degré de protection (NEMA)

autre

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

capacité de charge max.

63 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

Numéro RAL

7016

Profondeur

615 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

21

Matériau

acier

Couleur

gris

Hauteur

1025 mm

Modèle type

avec cadre pivotant

Largeur

600 mm

Info produit

Gamme

Linkeo

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.