VerticalBox 5U prof. 600

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) autre
  • Modèle type autre
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 5

VerticalBox 5U prof. 600L600l300H540

 
 

Détails du produit

Dk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

autre

démontable

Non

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Non

Modèle type

autre

largeur

300 mm

couleur

gris

matériau

acier

capacité de charge max.

0 kg

type d'aération

sans

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

profondeur

600 mm

hauteur

540 mm

avec tôle de toit

Non

finition de la barre profilée

sans

niveau de montage

avant et arrière

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

autre

nombre d'unités en hauteur (HE)

5

Info produit

Gamme

Dk

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.