Câble 4 paires CAT6 F/UTP Résistant UV PE noir (couronne de 100 m)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble F/UTP

Câble 4 paires catégorie 6 F/UTP Résistant UV PE noir (couronne de 100 m)

 
 

Détails du produit

Les câbles GIGAMEDIA CAT6 sont conçus pour dépasser les performances de la Classe E (Catégorie 6) et supporte des applications jusqu'au Gigabit Ethernet (1000BaseT).
Ils sont dotés d'un feuillard général afin d'optimiser l'immunité aux perturbations hautes fréquences et sont caractérisés jusqu'à des fréquences de 400 MHz.
Ces câbles possèdent également une gaine en polyéthylène spécialement adaptée à un usage extérieur (protection ANTI-UV).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

Section du conducteur

0.237 mm²

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

classe de séparation selon EN 50174-2

B

résistance max. à la traction pendant l'installation

0.4 kN

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

0 mm

taille AWG

24

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Fca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67.8 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

7.5 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

60...80 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.555 mm

catégorie

6

Couleur de la gaine

noir

élément de câblage

pairs

tension nominale U

300 V

fil auxiliaire

Oui

poids

4.9 kg/km

type de câble

F/UTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.