câble cuivre Cat6a U/FTP 4p LSOH-FR Dca 60011413ST

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur cuivre, nu

Câble data cuivre Catégorie 6a U/FTP AWG23 âme rigide 4 paires gaine LSOH-FR bleue euroclass Dca (UC500 AS23 U/FTP 4P LSHF Dca)

 
 

Détails du produit

Déclinés en version 4 et 2 x 4 paires, les câbles DRAKA CAT6A sont spécifiés pour une fréquence jusqu'à 500 MHz. Ils comportent un blindage paire par paire avec un système breveté en double ?S?. Ce type de câble est dédié aux applications de type 10Gigabit.

Uc500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

matériau du conducteur

cuivre, nu

Info produit

Gamme

Uc500

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.