Câble 24 fibres OM2 structure libre inter/exter + mèches de verre gaine LSOH Dca

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur câble cylindrique rainuré central
  • Nombre de fibres FO 24
  • type de fibre multimode 50/125

Câble 24 fibres multimode OM2 50/125 structure libre unitube, usage intérieur/extérieur renforts par mèches de verre hydro-bloquantes, gaine LSOH orange, euroclasse Dca

 
 

Détails du produit

Câble de structure libre unitube (fibre 250 µm), gaine LSOH, Dca.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

1200 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

97.5 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

6.5 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

24

type de conducteur

câble cylindrique rainuré central

matériau de la gaine

autre

catégorie

OM2

Couleur de la gaine

orange

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

24

poids

49 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.