Câble 24 fibres OM4 structure libre extérieur + mèches de verre + acier PEHD

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur câble cylindrique rainuré central
  • Nombre de fibres FO 24
  • type de fibre multimode 50/125

Câble 24 fibres multimode OM4 50/125 µm usage extérieur structure libre unitube renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes + acier annelé, gaine PEHD couleur noire

 
 

Détails du produit

Câble de structure libre unitube (fibre 250 µm) armé acier, gaine PEHD.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Oui

armature/ferraillage

armature

câble sans métal

Non

nombre de fibre par conducteur

24

type de conducteur

câble cylindrique rainuré central

matériau de la gaine

autre

catégorie

OM4

Couleur de la gaine

noir

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

24

poids

70 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

résistance max. à la traction pendant l'installation

1200 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

acier

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

120 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

8 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.