Câble datacenter 12 Fo M12 LSOH-FR diélectrique micro-module tirage

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur tube creux
  • Nombre de fibres FO 12
  • type de fibre monomode 9/125
ICON

Câble optique de datacenter - 12 Fibres - Modulo - 12 - LSOH-FR diélectrique micro-module tirage

 
 

Détails du produit

Toutes les architectures du très haut débit

Acoptic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

géométrie du câble

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

6 mm

insufflable

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

12

type de conducteur

tube creux

matériau de la gaine

autre

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

blanc

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Oui

Nombre de fibres FO

12

poids

0.045 kg/km

type de fibre

monomode 9/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Gamme

Acoptic

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.