DSX-602-PRO ref promo à vendre avec le GOLD 1 an GLD-DSX-602-PRO

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage écran tactile
  • adapté à Twisted Pair
  • Modèle type set de certification de catégorie 6

Certification et édtion de rapports jusqu'à la Cat 6a, livrés avec les têtes channel et permanent Link Cat 6a.

 
 

Détails du produit

DSX-602-PRO 500 MHz CableAnalyzer avec Wi-Fi et jeu d'adaptateurs de liaison permanente DSX-PLA004S. Modèle cuivre uniquement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90304000

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

type d'affichage

écran tactile

avec interface PC/imprimante

Oui

adapté à

Twisted Pair

Modèle type

set de certification de catégorie 6

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.