DSX2-8000 Cat 8 CableAnalyzer Module DSX-8000 (2) + Unités Versiv2

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage écran tactile
  • adapté à Twisted Pair
  • Modèle type ensemble de certification Cat-8 (projet)

Certification et édtion de rapports jusqu'à la Cat 8.2, outils de diagnositcs précis, test PoE. Evolutif : option modules additionnels pour la fibre.

 
 

Détails du produit

Vitesse inégalée pour la cat 6A, la CAT 8 et toutes les normes actuelles Le test de la Catégorie 6A en huit secondes contribue à obtenir la certification le plus rapidement possible.
Affiche sous forme graphique la source des défaillances, notamment la diaphonie et les erreurs de distance de protection pour un dépannage plus rapide.
Gérez jusqu'à 12 000 résultats de tests de la Catégorie 6A avec des graphiques complets.
L'écran tactile capacitif permet une configuration plus rapide des testeurs, avec des types de câble, des normes et des paramètres de test faciles à sélectionner.
Le Wi-Fi intégré vous permet de facilement télécharger les résultats vers LinkWareTM Live

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90304000

Testeur de réseau et communication

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

type d'affichage

écran tactile

avec interface PC/imprimante

Oui

adapté à

Twisted Pair

Modèle type

ensemble de certification Cat-8 (projet)

tête de mesure incluse

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.