Détecteur de fibres optique en direct FiberLert

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type récepteur de contrôle
  • type d'affichage LCD/acoustique
  • adapté à fibre optique

Vérifier rapidement le port de votre switch fibre, s'il y a du signal ou non !

 
 

Détails du produit

Points forts du produit
Détecte les signaux de fibre actifs pour tester les ports, les câbles et la polarité.
Détecte la puissance optique dans des longueurs d'onde de fibres monomode et multimode (plage proche de l'infrarouge de 850 à 1625 nm).
Aucune configuration ou interprétation nécessaire : la lumière et le son indiquent la présence d'un signal optique.
Le détecteur « sans contact » réduit le risque de contamination et de dommages
Convient pour les ports et cordons de raccordement, connexions SM, MM, UPC et APC
LightBeat™ clignote pour indiquer le fonctionnement et l'état de la pile ; s'éteint après cinq minutes d'inactivité, pour préserver la durée de vie des piles (2xAAA, incluses).
Garantie de deux ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90275000

Multiple de vente

1

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Non

Modèle type

récepteur de contrôle

type d'affichage

LCD/acoustique

avec interface PC/imprimante

Non

adapté à

fibre optique

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.