Kit supplémentaire OLTS multimode CertiFiber Pro: modules multimodes OLTS (2)

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à fibre optique
  • Modèle type ensemble de certification fibre optique
  • type d'affichage écran tactile

Kit addtionnel de photométrie multimode pour DSX-5000 ou DSX-8000, livré avec jarretières de références LC

 
 

Détails du produit

Kit supplémentaire OLTS multimode CertiFiber Pro : modules multimodes OLTS (2)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90309000

Testeur de réseau et communication

adapté à

fibre optique

Modèle type

ensemble de certification fibre optique

tête de mesure incluse

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

type d'affichage

écran tactile

avec interface PC/imprimante

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.