APC NetShelter Metered Rack PDU - Compteur de courant en ligne - 32A - 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • Modèle type mesure directe
  • Type de pose montage en saillie

NetShelter Metered Rack PDU - Unité de distribution électrique (PDU) - Intensité maximale de 32A - Tension de 230V - Equipé d'une prise IEC309-32 A 2P+T en entrée et sortie - Câble de 0,91m

 
 

Détails du produit

Cette unité de distribution éléctrique (PDU) est conçue pour mesurer de façon précise et pour surveiller la consommation électrique des équipements et installations. L'intensité maximale est de 32A, tension de 230V. Il est équipé d'une prise CEI 60309 32 A 2P + T en entrée et en sortie. Grâce à son câble de 0,91 m, il se raccorde facilement aux équipements. Les informations fournies par cet ampèremetre permettent d'analyser les fluctuations de consommation et de déceler les surcharges et les variations anormales de courant.Le produit est certifié AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, C-Tick, CE, GOST et VDE. Il est conforme EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI 61000-3-2, CEI 61000-3-3.

Netshelter

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

écran déporté

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Non

avec interface de communication M-Bus

Non

avec interface de communication KNX

Non

avec journal d'audit (audit log)

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Non

avec signature firmware

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

résolution d'écran (verticale)

0 px

résolution d'écran (horizontale)

0 px

plage de mesure de la fréquence

50...60 Hz

fréquence d'échantillonnage

0 Hz

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23

autre

nombre d'entrées de mesure du courant

1

nombre d'entrées de mesure de tension

1

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

autre

courant nominal (In)

32 A

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

sortie d'impulsion

sans

étalonné

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz

230...230 V

adapté à une prise RJ

Non

tension d'alimentation DC

230...230 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

230...230 V

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Non

fréquencemètre

Oui

avec interface de communication RS-485

Non

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

section de raccordement cable rigide

0...0 mm²

compte-tours

Non

varmètre

Non

ampèremètre

Oui

nombre de ports Ethernet

0

supporte protocole Modbus

Non

indice de protection (IP), face avant

autre

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

Type de tension d'alimentation

DC

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

1

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

1

angle de phase (cos phi)

Non

puissance apparente

Non

facteur de puissance cos phi

Non

mesure des harmoniques

Non

courant maximal (Imax)

32 A

Profondeur

140 mm

Hauteur

44 mm

écran

LED

mémoire de valeur mesurée

Non

Modèle type

mesure directe

Largeur

178 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Gamme

Netshelter

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.