Bypass de maintenance, Eaton HotSwap MBP 4 prises françaises

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal/vertical
  • finition du raccordement électrique C20
  • dimension de fixation 482,6 mm (19 pouces)

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, FR, entrée: C20, 200-240V, sortie: (4) prises françaises, (1) C19, pour onduleur 5P/5PX/9PX/9SX

 
 

Détails du produit

Eaton hotswap mbp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eaton hotswap mbp

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Unité de distribution d'énergie (PDU)

dimensions de montage

50 mm

avec parasurtenseur

Non

évaluation

autre

catégorie de surtension

2

avec mètre

Non

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises C19

1

nombre de prises C20

0

nombre de prises C13

0

commutable

Non

avec fusible

Non

nombre d'autres prises de courant

4

nombre de prises avec broche de mise à la terre

5

ampèremètre

Non

mesure de la température

Non

avec matériau de fixation

Oui

avec affichage LED

Oui

sens de montage

horizontal/vertical

raccordement électrique

prise

SNMP

Non

finition du raccordement électrique

C20

avec affichage

Non

nombre de prises avec contact de terre

0

dimension de fixation

482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

fonction de commande

Non

longueur

76.5 mm

filtre anti-parasite réseau

Non

longueur du câble

0 m

nombre de phases

1

tension d'alimentation

230 V

profondeur

76.5 mm

hauteur

50 mm

largeur

439 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.