X1+ 1000 IEC - Onduleur Line Interactive 1000 VA - 4 Prises IEC

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance effective de sortie 500 W
  • Puissance de sortie 1000 VA
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

X1+ 1000 IEC - Onduleur Line Interactive 1000 VA - 4 Prises IEC - Garantie 2 ans

 
 

Détails du produit


La gamme d'onduleurs X1+ permet d'assurer la protection de votre informatique personnelle et professionnelle
contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses

X1+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

X1+

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

puissance effective de sortie

500 W

Puissance de sortie

1000 VA

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.5

fonction de coupure automatique

Non

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

162...290 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

type de tension

AC

poids

4.8 kg

profondeur

286 mm

hauteur

138 mm

largeur

96 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.