ZEN-X MASTER 1000 - Onduleur Line Interactive - 8 Prises FR/Schuko

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 600 VA
  • puissance effective de sortie 1000 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

Onduleur Line Interactive 1000 VA - 8 Prises FR/SCHUKO - Garantie 2 ans

 
 

Détails du produit

La gamme Zen-X Master protège les équipements informatiques et multimédias des coupures de courant, des surtensions et intègre une astucieuse fonction Eco.

Zen x master

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Zen x master

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

600 VA

puissance effective de sortie

1000 W

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fréquence primaire

50...60 Hz

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension d'entrée

160...290 V

tension de sortie

230...230 V

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

poids

6.02 kg

type de tension

AC

profondeur

288 mm

hauteur

166 mm

largeur

118 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.