Zen Live 500 - Onduleur Line Interactive 500 VA 4 Prises FR/SCHUKO

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 500 VA
  • puissance effective de sortie 300 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

Zen Live 500 - Onduleur Line Interactive 500 VA 4 Prises FR/SCHUKO -- Garantie 2 ans --

 
 

Détails du produit

Onduleur Line Interactive 500 VA 4 Prises FR/SCHUKO -- Garantie 2 ans --

Zen live

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Zen live

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

500 VA

puissance effective de sortie

300 W

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fonction de coupure automatique

Non

raccordement d'entrée

autre

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

1...1 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

162...290 V

profondeur

245 mm

hauteur

90 mm

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

5 min

largeur

163 mm

type de tension

AC

poids

3.5 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.