APC Easy UPS SRVL - Onduleur online 1kVA Bat Lithium-Ion EXT Tour/Rack 1 ph 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 1000 VA
  • puissance effective de sortie 900 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

APC Onduleur Easy UPS SRVL on-line double conversion 1kVA/900W 230V avec batterie Li ion, écran LCD, montage en tour ou rack, avec 6 prises C13, port RS-232, USB-B, emplacement carte réseau, PowerChute Serial Shutdown, EPO

 
 

Détails du produit

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Easy ups srvs

Onduleur

Puissance de sortie

1000 VA

puissance effective de sortie

900 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

6

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

6

raccordement d'entrée

C14

efficacité en mode éco

95 %

efficacité totale

90 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

3 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Oui

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

220...240 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

interface USB

Oui

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

135 min

consommation d'énergie

900 W

type de tension

AC

poids

39.6 kg

Profondeur

616 mm

Hauteur

172 mm

Largeur

438 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.