E3 Pro 2000 RT - Onduleur On Line Double Conversion 2000 VA 4 Prises IEC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 2000 VA
  • puissance effective de sortie 1800 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

E3 Pro 2000 RT - Onduleur On Line Double Conversion 2000 VA 4 Prises IEC -- Garantie 3 ans --

 
 

Détails du produit

Onduleur On Line Double Conversion 2000 VA 4 Prises IEC -- Garantie 3 ans --
Les onduleurs E3 Pro sont dédiés à la protection électrique des réseaux et charges sensibles Ils sont disponibles en 2 versions : E3 Pro RM (onduleur rackable 1U) et E3 Pro RT (onduleur rack & tour 2U). Equipée de la technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-processeur et d'un facteur de puissance élevé de 0,9, la gamme des onduleurs E3 Pro procure une protection totale et un courant sinusoïdal parfait à vos réseaux et charges critiques en général.

E3 pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E3 pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

2000 VA

puissance effective de sortie

1800 W

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

3 %

fonction de coupure automatique

Non

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

1

raccordement d'entrée

autre

efficacité en mode éco

94 %

efficacité totale

89 %

SNMP

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

3...3 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

contact de commutation hors tension

Oui

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

410 mm

Hauteur

88 mm

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

3 min

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

208...240 V

Largeur

438 mm

Type de tension

AC

poids

19 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.