E7 One 3000 RT IEC - Onduleur On Line Double Conversion 3000 VA 9 prises IEC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 3000 VA
  • puissance effective de sortie 3000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

E7 One 3000 RT IEC - Onduleur On Line Double Conversion 3000 VA 9 prises IEC -- Garantie 2 ans --

 
 

Détails du produit

Onduleur On Line Double Conversion 3000 VA 9 prises IEC -- Garantie 2 ans --

E7 one

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E7 one

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

3000 VA

puissance effective de sortie

3000 W

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

1

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

1

raccordement d'entrée

autre

efficacité totale

91 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

efficacité en mode éco

90 %

fonction de coupure automatique

Oui

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Oui

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

type de tension

AC

Autonomie

30 min

poids

27.5 kg

profondeur

630 mm

hauteur

88 mm

largeur

438 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.